※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Aシリーズ AR25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23919754
品番
AR25-03BM-NY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
25
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7 設定
取付け方法
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード