※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02H
AR20-F02H-B-X425
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
排気機構
(-) リリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23920743
品番
AR20-F02H-B-X425
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ハンドル
(-) 下向き
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード