曜日別特売
AR20-F02H-N-B-X425 レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02H SMC 23920759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02HAR20-F02H-N-B-X425

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
内容量1個注文コード23920759品番AR20-F02H-N-B-X425
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ハンドル
(-) 下向き
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする