※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23920987
品番
AR20-N02BG-1NZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,830
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード