SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-4〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
注文コード
23922683
品番
MGQM16-40-Z73Z
参考基準価格(税別)
¥23,210
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
ストローク(mm)
40
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60(ただし凍結なきこと)
給油
無給油
軸受種類
すべり軸受