AR25-03B-B-X406 レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03B SMC 23923455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23923455品番AR25-03B-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,460
圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(03) 3/8流れ方向(-)左→右ねじの種類(-) Rc仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23923455AR25-03B-B-X40637745210AR30-03B-D-X406AR25-03B-B-X406 AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 37745210AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする