※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23926727
品番
AR40-F04H-1Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(04) 1/2
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
取付
セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
ハンドル
(Y) 上向き
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード