曜日別特売
AR50-F10E-1R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC 23929703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10) 1注文コード23929703品番AR50-F10E-1R-B
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(10) 1流れ方向(R)右→左ねじの種類(F) Gボディサイズ50ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする