曜日別特売
AR60-N10B-X470 レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMC 23931146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1注文コード23931146品番AR60-N10B-X470
参考基準価格(税別)¥27,520販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
管接続口径NPT1ボディサイズ60ねじの種類NPT流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする