曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 - SMC
ボディサイズ60内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23930979AR60-F10-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23930997AR60-F10B-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右
26,690
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931024AR60-F10BG-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右
28,840
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931076AR60-N10-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931085AR60-N10-B-X440(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
26,570
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931103AR60-N10-NZ-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
26,180
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931128AR60-N10-Z-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
26,180
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931137AR60-N10-Z-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
25,910
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931146AR60-N10B-X470NPT1--NPT左→右
27,520
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931173AR60-N10G-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
27,780
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931189AR60-N10G-NZ-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931207AR60-N10G-Z-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931216AR60-10-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
26,180
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931225AR60-10-B-X465BRc1--Rc左→右
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931234AR60-10-R-B-X440(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
26,570
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931243AR60-10-R-B-X465DRc1--Rc右→左
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931259AR60-10B-B-X406(10) 10.05~0.4-(-) Rc(-)左→右
14,920
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931295AR60-10BG-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,840
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931304AR60-10BG-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,290
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931313AR60-10BG-B-X440(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,950
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931329AR60-10BG-N-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,840
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931338AR60-10BG-R-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
28,290
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931356AR60-10BG-RY-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
28,840
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931365AR60-10BG-Y-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,840
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931383AR60-10E-B-X406(10) 10.05~0.4-(-) Rc(-)左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931417AR60-10E3-RZA-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931435AR60-10G-B-X406(10) 10.05~0.4-(-) Rc(-)左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931444AR60-10G-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931453AR60-10G-B-X440(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,440
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931469AR60-10G-N-B-X440(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,440
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931478AR60-10G-NRY-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931487AR60-10G-R-B-X430(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
27,780
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931496AR60-10G-Y-B-X425(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
28,330
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931514AR60-10G-1NY-B(10) 1-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-)左→右
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
23931119AR60-N10-YZ-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
14,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
23931399AR60-10E-NY-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(-)左→右
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23930963AR60-F10-B-X406(10) 10.05~0.4-(F) G(-)左→右
14,410
取扱い終了
返品不可
23930988AR60-F10-Y-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右
14,410
取扱い終了
返品不可
23931006AR60-F10BE-R-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(R)右→左
16,460
取扱い終了
返品不可
23931015AR60-F10BE3-R-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(R)右→左
24,050
取扱い終了
返品不可
23931033AR60-F10BG-N-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(-)左→右
16,460
取扱い終了
返品不可
23931049AR60-F10BG-1RY-B(10) 1-(1) 0.02~0.2設定(F) G(R)右→左
16,460
取扱い終了
返品不可
23931058AR60-F10BG-1Y-B(10) 1-(1) 0.02~0.2設定(F) G(-)左→右
16,460
取扱い終了
返品不可
23931067AR60-F10E-RY-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(F) G(R)右→左
15,950
取扱い終了
返品不可
23931094AR60-N10-NRZ-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(R)右→左
14,410
取扱い終了
返品不可
23931155AR60-N10BG-NZ-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(-)左→右
16,460
取扱い終了
返品不可
23931164AR60-N10E3-NRZA-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(R)右→左
23,540
取扱い終了
返品不可
23931198AR60-N10G-RY-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(N) NPT(R)右→左
15,950
取扱い終了
返品不可
23931268AR60-10BE-RY-B(10) 1-(-) 0.05~0.85設定(-) Rc(R)右→左
16,460
取扱い終了
返品不可
23931277AR60-10BE-1-B(10) 1-(1) 0.02~0.2設定(-) Rc(-)左→右
16,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23931119AR60-N10-YZ-B38280825AR60-N10-YZ-DAR60-N10-YZ-B AR60(K)-D Series レギュレータ SMC 38280825AR60(K)-D Series レギュレータSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23931399AR60-10E-NY-B70464926AR60-10E-NY-DAR60-10E-NY-B AR60(K)-D Series レギュレータ SMC 70464926AR60(K)-D Series レギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする