※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接続口径
G3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
23932327
品番
10-AR25-F03BG-1NRY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
接続口径・圧力計
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ
接続口径
G3/8
流れ方向
右→左
ねじの種類
G
ボディサイズ
25
最高使用圧力(MPa)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23932327
10-AR25-F03BG-1NRY-B
17811477
10-AR30-F03BG-1NRY-D
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ
SMC
1個
¥
9,756
税込
¥
10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)