曜日別特売
#90 10000m エースロック #90 10000m エースクラウン 23940954

 

#90 10000m エースロック #90 10000m エースクラウン 23940954
#90 10000m エースロック #90 10000m エースクラウン 23940954

エースロック #90 10000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番4注文コード23940954品番#90 10000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)10000番手90色番4
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23945215
2020-07-20
用途: パンツの裾上げ、すくい縫い
株式会社渡辺洋服店卸売・小売業

カナガワ㈱のポリエステルフィラメント糸です。パンツ・スカートの裾上げに使用。縫製工場で使用してますが、小型のすくいミシンに使用できます。10000mのみです。小巻はありません。90番でツルツルした糸です。ほどく時も引っ掛かりがありません。小巻に巻き直す場合、しっかり巻きませんと、後が大変になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする