※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 180
オートスイッチ種類
T99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23943238
品番
CDRB2BJU10-180SZ-T99
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
T99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード