※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(100) 100 ベーン形式(D) ダブルベーン オートスイッチ種類S79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード23944306 品番CDRB2FWU30-100DZ-S79L
参考基準価格(税別)¥43,560 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類など11種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)(100) 100 ベーン形式(D) ダブルベーン リード線取出方法(L) グロメット リード線(m)3 オートスイッチ種類S79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し サイズ30 取付支持形式(F) フランジ形 鉛直軸形式(W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする