※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BT10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23945155
品番
CRB2BT10-180SEZ
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード