※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BT30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23945173
品番
CRB2BT30-90DZ-XC30
参考基準価格(税別)
¥35,090
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(D) ダブルベーン
サイズ
30
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード