N410-HC 冷暖スポットエアコン ナカトミ 23945174 N410-HC 冷暖スポットエアコン ナカトミ 23945174 N410-HC 冷暖スポットエアコン ナカトミ 23945174

冷暖スポットエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23945174 品番N410-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン使用できる便利なスポットエアコンです。
キャスター付きで移動が簡単です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
切替スイッチにより約95度自動で動きます。

質量(kg)約49 電源(V)単相100(50/60Hz) 首振なし 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)冷房:強920/1150・弱900/1120、暖房:710/890 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×475×910 電流(A)(50/60Hz)冷房:強10.3/11.9・弱10.1/11.5、暖房:弱8.6/9.2 送風口数1 冷媒封入量(g)540 騒音値(dB)(50/60Hz)62/64 排熱ダクト有無あり
注意
※個人宅様へ配送はできません。
※冷房は周囲の温度が17℃以上45℃以下の環境でお使い下さい。暖房は8℃以上22℃以下でお使い下さい。範囲外でご使用になられると、本体破損の原因となります。
※電源は、直接コンセントからお取り下さい。また、使用されるコンセントから配電盤ブレーカーの間に大型電気機器(電気を多く消費する器具)が使用されていますと、電圧降下が起こりやすくなり機器の故障の原因になります。
※フィルターの掃除はこまめに行って下さい。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23945174 N410-HC 13752545 SAC-27HCS 冷暖スポットエアコン ナカトミ 冷暖スポットエアコン ナカトミ 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする