#60 3000m エースクラウン フィラメント #60 3000m エースクラウン 23945373 #60 3000m エースクラウン フィラメント #60 3000m エースクラウン 23945373

エースクラウン フィラメント #60 3000m

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番12 注文コード23945373 品番#60 3000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は色番など434種類から選べます 他の種類を見る

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)3000 番手60 色番12
関連資料:糸見本帳

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23949582
2025-05-20
用途:
婦人服の縫製作業に使用
製造業

いつも定番色は在庫があり翌日には発送されるが、
今回は在庫切れで納期が二週間の予定になってしまっていたが、10日前後で納品された。

1人が参考にしています
対象商品:
23949582
2025-01-30
用途:
最近 厚物が多く主にロック糸として使用してます
藤サンプリングルーム 様 (製造業)

何時も通りスムーズに作業が進行出来ています。サンプル縫製始めて50年以上になりますがエースクラウン使い続けています。

対象商品:
23949582
2025-01-23
用途:
メンズ レディースの縫製に使用します。
藤サンプリングルーム 様 (製造業)

何時も通りスムースに作業が進行してストレス無く、とても良い感じです。

対象商品:
23949582
2025-06-16
用途:
縫製の仕事
製造業

ネットで購入できるし、他より安く買えるので
よく利用しています

対象商品:
23946116
2022-05-18
用途:
苔玉を巻くのに使用します
製造業

店頭ではなかなか置いていない所が多く、納期も早く助かりました。

対象商品:
23945714
2021-07-22
用途:
縫製
製造業

きれいな光沢で、安心のエースクラウンをお安く購入できて満足です。
購入ページが色番順になっているので、カラーを探しやすいです。

対象商品:
23947272
2020-03-04
用途:
綿100%シーチング生地に使用
製造業

綿100%の薄手の布に使いました。縫いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする