※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FS10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23945557
品番
CRB2FS10-100DZ
参考基準価格(税別)
¥25,740
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(100) 100
ベーン形式
(D) ダブルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(F) フランジ形
鉛直軸形式
(S) 片軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード