※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23945663
品番
CDRA1BJ100-180CZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥88,990
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード