※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(180) 180
クッション
(C) エアクッション付
注文コード
23945837
品番
CDRA1BK100-180CZ
参考基準価格(税別)
¥75,960
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(K) 両丸軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
CADデータダウンロード