MGQM40-20-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-2~) SMC 23948757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-2~)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9BWV注文コード23948757品番MGQM40-20-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23949213
2018-06-29
用途: 送りユニット
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

簡易的な穴明装置でドリルの送りガイドとシリンダーを兼ねて採用、エアーシリンダーだけでスライドテーブルとなり簡易的な装置としてはベストだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする