#50 3000m エースクラウン フィラメント #50 3000m エースクラウン 23949643 #50 3000m エースクラウン フィラメント #50 3000m エースクラウン 23949643

エースクラウン フィラメント #50 3000m

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番2 注文コード23949643 品番#50 3000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は色番など434種類から選べます 他の種類を見る

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)3000 番手50 色番2
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23953134
2025-09-01
用途:
主に仕事で使用しています。
製造業

全色揃っており、使いたい時に注文出来て非常に便利です。これからも活用します。

対象商品:
23952967
2025-04-08
用途:
縫製
ニューベスト縫製 様 (製造業)

使用感は何の問題もありません、今まで購入した最安値です

対象商品:
23953938
2024-02-11
用途:
洋服リフォーム
街の裁縫箱 様 (その他業種)

20年近く使ってますが
どこよりもやすく
到着が早いのでたすかります

対象商品:
23951664
2024-04-27
用途:
婦人服縫製
有限会社シャインモード 様 (製造業)

プロご用達の糸です。お値段が手ごろで有難いです。注文から届くまでもう少し早く届くと最高です。

対象商品:
23951034
2023-07-11
用途:
洋服の縫製
Y.T.S 様 (製造業)

他店よりもお安くて助かります。また発送もはやくてありがたいです。手芸店で購入しようとすると店頭に無い色が多くて発注してから10日ほどかかるしお店に取りにいかないといけないし…モノタロウは本当に便利で感謝しております。

対象商品:
23951953
2022-11-14
用途:
婦人服の縫製
玉城縫製 様 (製造業)

エースクラウンの糸は色揃えも豊富で気にいっています。

対象商品:
23952967
2022-02-12
用途:
着物リメイク
アトリエ和衣 様 (サービス業)

迅速に対応してくださりありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
23950553
2021-07-22
用途:
縫製
製造業

速やかな発送でした。色見本帳があるので色は希望通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする