※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
M9NW
注文コード
23951236
品番
CDRA1FW50-180CZ-M9NW
参考基準価格(税別)
¥50,660
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション・オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(180) 180
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NW
寸法(mm)
50
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード