#30 2000m エースクラウン フィラメント  #30 2000m エースクラウン 23954078 #30 2000m エースクラウン フィラメント  #30 2000m エースクラウン 23954078

エースクラウン フィラメント #30 2000m

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番10 注文コード23954078 品番#30 2000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は色番など434種類から選べます 他の種類を見る

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)2000 番手30 色番10
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23958278
2025-03-23
用途:
婦人服縫製
ニューベスト縫製 様 (製造業)

いつもの糸屋が今度から送りになると言うので、エースクラウンで検索してたどり着きました
色々扱っているのでまたお願いすると思います

対象商品:
23958278
2025-01-13
用途:
バックの縫製に
アトリエオハラ 様 (卸売・小売業)

エースクラウンは他で買うより安かったので助かります。定番としてリピートしております。

対象商品:
23958262
2024-03-26
用途:
製品の縫製作業
製造業

価格も安く、納期も早いので急に必要な時にも助かっています。

対象商品:
23958278
2022-12-13
用途:
縫製作業

品質は以前より使用している為満足しています。今まで取り引きしていた卸業者よりも、変わった色でも入荷が早く、安価に購入できることがわかり、この糸はモノタロウでしか買わなくなりました。

対象商品:
23958278
2022-09-28
用途:
衣類補修時

光沢感、強度とも他メーカーより優れていると思います。
良い糸です。

対象商品:
23954726
2022-09-14
用途:
皮革製品の縫製

縒りが美しく安定した糸でいつも使わせていただいております。

対象商品:
23954796
2022-05-08
用途:
縫製業
ヒロ制作所 様 (製造業)

問屋さんから買うよりお得、まとめ買いならコストを抑えられる。

1人が参考にしています
対象商品:
23954665
2020-10-23
用途:
オリジナル製品の試作
phase/1 様 (製造業)

エースクラウンは以前から使用していました、色見本帳が有ればネット手配でも問題ないですね。、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする