※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ロータリアクチュエータ/二次電池対応シリーズ 25A-MSUBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23954517 品番25A-MDSUB20-90S-S79L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,040
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする