曜日別特売
MKF63-10RZ ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63 SMC 23962278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クランプストローク(mm)10
回転方向(R) 右回転
ボディオプション(-) 標準(めねじ)
内容量1個注文コード23962278品番MKF63-10RZ
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(R) 右回転ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする