曜日別特売
MKG20-20RNZ-XB6 ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG20 SMC 23962953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クランプストローク(mm)20仕様(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)注文コード23962953品番MKG20-20RNZ-XB6
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする