アイトス
アイトスの 衣服関連
アイトスの 介護従事者用ユニフォーム
アイトスの トップス 介護従事者用
Lumiere バックサイドポケット付 半袖ポロシャツ AZ-7663
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23965953
品番
AZ-7663
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
4L
材質
ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
126
加工
吸汗速乾・透け防止・制電性・UVカット
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
51
アズワン品番
64-4948-05
色番
2
性別
男女兼用