Lumiere バックサイドポケット付 半袖ポロシャツ AZ-7663

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23966048 品番 AZ-7663
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サックス サイズ3L 材質ポリエステル90%・綿10% 胸囲(cm)118 加工吸汗速乾・透け防止・制電性・UVカット 着丈(cm)78 裄丈(cm)50 アズワン品番64-4948-14 色番7 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする