※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)100 ストローク(mm)50 注文コード23966257 品番MGTM100-50-11Y59AS-A93S
参考基準価格(税別)¥151,090 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はシリンダ内径・チューブ内径・ストロークなど111種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

シリンダ内径(Φmm)100 ストローク(mm)50 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする