※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
クランプストローク(mm)
10
10
20
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23966505
品番
MK2TG25-10LN-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥30,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
リード線(m)
(Z) 5
クランプストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート接続口径
【シリンダ】(-) M ネジ
CADデータダウンロード