※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの フード・キャップ 食品工業向け
ヘアーネット(10枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
23971036
品番
470-95
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
フリー(ゴムあがり690cm
材質
ポリエステル100%
種類
ヘアネット
アズワン品番
63-4050-42
生地
メッシュ
色番
95