MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 補強金具
MYSTの フラットタイプ
ステンレス取付金具/フラットタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
皿ビス/4mm
注文コード
23971343
品番
6126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
用途
日曜大工、家具転倒防止に
適合
皿ビス/4mm
長さ(mm)
100
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
色
オレンジ
表面処理
ヘアーライン