曜日別特売
THP-K10N 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO 23971675

両面ハトメパンチ用交換コマ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番496-4560注文コード23971675品番THP-K10N
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。

付属品抜き棒1本トラスコ品番496-4560材質快削鋼サイズ両面ハトメ10mm用質量(g)40適合工具THP-P THP-PH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23971675
2023-05-12
用途: フラッグのハトメ
サービス業

簡単にハトメパンチに装着出来てしっかり固定できます。

対象商品 : 39449776
2022-01-09
用途: 台紙に両面ハトメで留める時
その他業種

とても使いやすく、持っていた工具にもぴったりでした。またすぐに届いて助かりました!

対象商品 : 23971675
2019-05-16
用途: 止め穴の補強

持っていた工具がトラスコではなく、ファミリー何とかの製品でしたが、互換性があるようで問題なく使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 39449776
2018-10-29
用途: ハトメ加工用
サービス業

手提げバッグにハトメ加工してショルダーバッグに改造するときに私用しています。仕上がりは綺麗で問題なく使用出来ています。

対象商品 : 39449767
2018-06-11
用途: ハトメ付け
建設業・工事業

ハトメパンチに付属していないので購入。できればハトメパンチにセットしてほしいと思います。
買い忘れ注意!!

対象商品 : 39449767
2014-12-08
用途: レザークラフト

きれいに仕上がります

対象商品 : 23971675
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

キャンピングカーのバンクベット上部にフレシキブル太陽電池をつけるため念に使う。

1が参考にしています
対象商品 : 08339606
2013-11-01
用途: メンテ

車用社外フロアマットに固定穴が無かったのでハトメ処理してみた。
説明書不十分なのか私の理解力不足なのか、どちらがどちらのコマなのか
瞬時には理解できなかった。
よ~く考えると自ずと答えが分かるのだが・・・。
失敗してもニッパ等で簡単に取り外せるのでトライアルのみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする