437294 おすだけベープセット120回分 フマキラー 23971693

おすだけベープセット120回分

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23971693 品番437294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490

残量が見えるクリアボトルを採用しています。
小さな薬剤の粒子が長く空間に漂い、さらに床や壁についた薬剤が再蒸散します。
1回押すだけで、効果が12時間も続きます。

用途蚊や不快害虫の駆除 トラスコ品番759-3872 質量(g)117 香り無香料 使用可能回数120回(目安) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※防除用医薬部外品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする