※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L2X
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BAV
注文コード
23977644
品番
MSQA20L2X-M9BAVL-X232
参考基準価格(税別)
¥92,240
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
CADデータダウンロード