アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
AZB151 黒シダほうき短柄
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981075
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
細かいゴミが多い玄関やベランダに最適。
しなやかな掃き心地で、細かい砂ホコリなどをしっかり掃くことができます。
手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
黒シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
材質
穂:ヒタムファイバー、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
230
寸法(mm)
230×735×24
幅W×全長(mm)
230×740
繰り返し・詰め替え
対応