アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
AZB152 赤シダほうき長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
庭・玄関まわりのお掃除に。軽量で使いやすいほうき。
繊維が太くコシが強い穂が砂利・小石・枯れ葉などを掃き出します。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
材質
穂:シダ、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
270
寸法(mm)
270×1260×28
幅W×全長(mm)
270×1260
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200