アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
AZB169 化繊ほうき長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
道路・駐車場・排水溝・玄関まわりなどのお掃除に。
水に強くて耐久性抜群の丈夫な穂。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥
489
¥
538
税込
材質
穂:ポリプロピレン、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
250
寸法(mm)
245×1260×28
幅W×全長(mm)
250×1260
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200