アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
AZB194 化繊ほうき極太短柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
コシの強い極太化繊ほうきです。
大きなゴミも楽に掃き出すことができます。
水に強いので雪のかき出しにも便利です。
材質
穂:ポリプロピレン、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
280
寸法(mm)
280×795×27
幅W×全長(mm)
280×800
繰り返し・詰め替え
対応