アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
AZB440 水切りワイパー50L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水洗いしたフロアなどをスッキリ水切り。
材質
柄:樹脂被覆鋼管、水切りゴム:合成ゴム、フレーム:スチール
幅(mm)
480
寸法(mm)
480×1350×70
幅W×全長(mm)
480×1350
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200