アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 自由ホウキ
AZB-SP602 自在ほうき30スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981364
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
「AZB308 自在ほうき30L」のスペア商品です。スペア番号60番。
掃き幅約32cmでさまざまな場所に便利なサイズ。
細かな砂ボコリも逃さず掃き取ります。
店舗など業務用にもオススメです。
材質
ブラシ:ポリプロピレン・馬毛 ヘッド:ポリプロピレン
幅(mm)
約320
寸法(mm)
320×87×15
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体は別売りです。