アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
AZB-SP421 デッキブラシ20スペア
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ゴシゴシ水洗いできる。デッキブラシ20の取り替え用。
幅(mm)
190
寸法(mm)
190×60×75
材質(ブラシ部)
PET
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応