タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 電柵
タイガー(防獣)の 電柵本体
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23981495
品番
TBS-MA50AC
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。
通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品
取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
(無負荷時)9000以上
本体質量(kg)
3.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
284×221×158
運転モード
24時間連続
動作距離(m)
最大有効さく線:5000
周期
出力:約1.0秒
注意
※最大有効さく線距離は資材・環境・設置方法によって異なります