プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 23981705 品番 PL040
販売価格(税込) ¥1,758 定期注文特価(税込)1,538
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。

用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 材質上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 ラベルサイズ(mm)105×148.5 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) 面付4面 片数400片 ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 余白なし 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 ラベル形状四角 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C008071
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※常温環境下でご使用ください。
※冷蔵・冷凍品へはご使用にならないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
5sのお米のブランド標示ラベル
有限会社パワーサイン 様

個人農家で自身でブランド米を作って販売している方からの注文で表のいたスト入り表示と裏の法定内容表示作成に使ってます。レーザープリンタで印刷。色味等問題なく安価なので助かります・

2025-11-05
用途:
製品識別用ラベル
農事組合法人北総養鶏組合 様

通常は某通販サイトの製品を使用していたが、システムトラブルのため急遽こちらの商品を購入。早速使用するため印字位置の微調整をしようとしたらテストプリント用紙がなく、1枚を犠牲にした。また、プリンターの厚紙設定のための情報として厚みと坪量のデータを記載してほしい。紙質等の品質が良いだけに残念でした。

1人が参考にしています
2026-01-30
用途:
段ボールへ貼る
製造業

カラー印刷したラベルを商品の入った段ボールに貼付けてます。
カラー印刷した時にインクの滲みもなく綺麗に印刷できるので良いです。
ラベル紙が少し厚みが薄いような気もします。

1人が参考にしています
2026-01-21
用途:
ケース用明示シール

毎月製造過程で製品明示用に使用しています。厚手で丈夫。印字も綺麗に印刷でき、しっかり粘着するので重宝しています。

2025-12-26
用途:
梱包
卸売・小売業

とりあえず試しで購入しましたが、表示印刷がカラーで表面が判りやすく使いやすい。リピ決定です。

1人が参考にしています
2025-10-13
用途:
品質表示用1色シールに使っています
製造業

大変コストパフォーマンスが良く、黒インクで品質表示用シールを出力して使っています。
100枚入りなのもありがたいです。
シール紙は剥離紙との2枚重ねになっていてそれぞれの紙質が違う分、袋から出すと一気に反りが出やすいので、使用直前まで袋から出さないようにしています。

2026-01-06
用途:
野菜の商品名表示
有限会社内外ファーム 様 (農・林・水産業)

使いやすさ、コスパの点で満足しております。印刷を「厚紙(中)」でやっておりますが、途中で2~3枚一緒にくっついて器械に入り込むことがあり気になっております。

2026-02-12
用途:
ラベル印刷

手ごろな価格でコスパが良い。
中身も見えるので、整理し易い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
紙面にシャーペンやボールペンでの書き込みは可能でしょうか。
回答:
シャープペン.・ボールペンでの筆記適正は問題なくご使用いただけます。
ラベルの材質は上質紙をベースにしておりますので、一般的なコピー用紙にシャープペン・ボールペンで筆記される品質と同等になります。
1人が参考にしています
2024-06-21
質問:
台紙にミシン目はありますか。
回答:
台紙にミシン目はありません。
2024-06-21

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする