曜日別特売
GKH-5 ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 23981906

 

GKH-5 ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 23981906
GKH-5 ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 23981906

ガン付Φ9カットホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホース長さ(m)5
内容量1巻注文コード23981906品番GKH-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。
節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。
アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。
蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。

材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ブラック質量(g)635キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×230×65ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)5耐熱温度(℃)ホース:60パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23981915
2024-05-26
用途: 野菜等の水やり
SMエアーシステム

たまにねじれる時があるが、今の所快適に使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする