YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車用充電池
YPJ-MT Pro専用 13.4Ah リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23982859
品番
X1W8211000
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約3
電圧(V)
36
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
13.4、Typ.:13.1(※JIS C8711規格による)
主な適合車種
YPJ-MT Pro