※輸送時の保護カバー付き

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23983008 品番 -
販売価格(税込) ¥747 定期注文特価(税込)670
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
609 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

シリコン配合の撥水ワイパー
300mm〜700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。

用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 長さ(mm)375 幅(mm)6 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※撥水効果を発揮するためにはワイパーを乾拭き状態で作動させてください。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面のコーティング剤との相性や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※品番ごとにゴム断面の形状が異なる場合がありますが製造工程によるもので不良品ではございません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
ワイパー交換
あるねっと株式会社 様 (不動産業)

毎回リピートしています。ゴム交換のみだとブレードの劣化でふき取りが甘くなるので毎回ブレードごと交換しています。撥水効果もあり重宝しています。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
メンテナンス

リピート買いです
バモスのワイパーゴムが傷んできたので車検を機に交換しました
撥水加工で雨の日も安心できます

2026-01-25
用途:
車・バイクの電装品の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパホーマンスにすぐれていて、定期交換に使用できます。

2025-11-10
用途:
ずいぶん前の購入ですが*

気が付けば1年くらい使い耐久性いいです。
モノタローさんの一番安いの購入より撥水もありこちらの方がトータル的いいです。他車輛にもリピ予定

2025-08-05
用途:
自家用車に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパーブレードで出来るシリコンコーティングなんて気休めだと思っていたら想像以上に撥水効果がありました。
もちろん専用のコーティング剤には劣りますが、ワイパーの払拭範囲とそれ以外ではっきり差が出て、払拭範囲の水滴はちゃんとコロコロと転がります。
ガラスの隅から隅まで撥水効果が欲しい人はコーティング剤一択ですが、自分はこのワイパーで十分です。
あとこのゴムの性質なのか拭き残しのような微細な水滴が残り易いので、これが嫌だと思う人もいるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
23983008
2026-01-20
用途:
ワイパー
卸売・小売業

水はけがよく 純正品と変わらない
買って良かったです。

2025-06-26
用途:
車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レビュー投稿したのですが、反映されていないようなのでもう一度投稿します。リピート購入させていただきました。以前購入して満足のいく商品でしたので、今回も同じ商品を購入しました。コスパ良し、ワイパーとしての性能も、申し分ありません。

2025-06-04
用途:
撥水処理ウインドウに最適
平和交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使用しているけれど効果は200%の実力。長くは1年以上交換していないものもあるくらい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする