撥水ワイパー替えゴム

(257件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23983139 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm〜700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。

用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 長さ(mm)325 幅(mm)6 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※撥水効果を発揮するためにはワイパーを乾拭き状態で作動させてください。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※交換時、ゴムに付着しているコーティング剤などにより、手が黒く汚れる恐れがありますのでご注意ください。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面のコーティング剤との相性や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※品番ごとに断面の形状が異なる場合がありますが製造工程によるもので不良品ではございません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
自動車のワイパー取り換え
その他業種

ふき取り性能は問題なく、ビビりもありません。2022年2月に交換したこのワイパーが現在もへたりなどの症状を見せておらず、寿命が長いように感じます。
良い商品だと思います。
なお、タフトのリアワイパーに適合する275cmもラインナップしてくれるとありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
23983148
2025-12-05
用途:
ワイパーゴム交換

某有名なメーカーの物と変わりなく使用出来ます。
パッケージもちゃんと箱に入ってるので、変形する確率も下がります。
取り付けもカチッと決まりました。
あとは耐久性ですかね。
またリピートして使おうと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
23983130
2026-02-28
用途:
メンテナンス

mk32sのリアワイパーに使用しました。
普段はワイパーブレード毎に交換するのですがmk32sのリアワイパーは樹脂ブレードなので今後のラインナップを期待します。

2026-01-07
用途:
自動車用の交換用ワイパーゴムとして

フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。

2026-02-11
用途:
自家用車のメンテナンス
弥右衛門 様 (農・林・水産業)

初めて使用した。ふき取り良好。後は耐久性を確認する。コスパ評価は1年ぐらい使えれば十分。 交換動機・・ワックスがけ後に黒い筋があったり、ふき取りむらがあったりしたため

対象商品:
23983175
2026-01-07
用途:
自動車用の交換用ワイパーゴムとして

フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。

対象商品:
23983209
2026-03-02
用途:
アルファロメオGTVのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ、使用感共に全く問題ありません。コスパは最高です。取り付け部分の精度も高いです

対象商品:
23983175
2026-02-28
用途:
定期交換部品
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

千切れたりしていなくても安価なので2年位で交換してます。
やはり新品は拭き取りが綺麗です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする